AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52260 FASCETTA PER CABLAGGIO - PER IMPIEGHI GRAVOSI - 4,8X368 - NERA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52260 FASCETTA PER CABLAGGIO - PER IMPIEGHI GRAVOSI - 4,8X368 - NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 368 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

8011564397101

Codice prodotto

GEWGW52260

Cod. produttore

GW52260

Produttore

GEW

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

368 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

Temperatura di montaggio:

-5...60 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.