GEWISS - GEWGW52255 FASCETTA PER CABLAGGIO - PER IMPIEGHI GRAVOSI - 3,6X150 - NERA - GW52255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
10000 PZ
EAN
8011564397002
Codice prodotto
GEWGW52255
Cod. produttore
GW52255
Produttore
GEW
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
150 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Temperatura di montaggio:
-5...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì


