GEWISS - GEWGW52228 SELLETTA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 5MM -INCOLORE - GW52228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 mm
Larghezza - 15 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
8011564071476
Codice prodotto
GEWGW52228
Cod. produttore
GW52228
Produttore
GEW
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
15 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


