GEWISS - GEWGW52208 FASCETTA L.T.R. - PER ESTERNO - 9X760 - NERA - GW52208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 760 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura
Confezione
500 PZ
EAN
8011564016965
Codice prodotto
GEWGW52208
Cod. produttore
GW52208
Produttore
GEW
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
760 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
530 N
Temperatura di esercizio:
-45...85 °C
Temperatura di montaggio:
-25...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì