AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50830 CAVALLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO CON DUE FORI 10X6MM - DIAMETRO 48-50MM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50830 CAVALLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO CON DUE FORI 10X6MM - DIAMETRO 48-50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Doppio

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Con guaina plastica - no

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8011564018242

Codice prodotto

GEWGW50830

Cod. produttore

GW50830

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Modello:

Doppio

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Con guaina plastica:

no

Cavallotto in acciaio zincato con due fori 10x6 mm