AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50799 CHIODI IN ACCIAIO - LUNGHEZZA 18mm - GW50799

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50799 CHIODI IN ACCIAIO - LUNGHEZZA 18mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza - 18 mm

  • Forma della testa - Altri

  • Diametro - 4 mm

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

8011564922211

Codice prodotto

GEWGW50799

Cod. produttore

GW50799

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

18 mm

Forma della testa:

Altri

Diametro:

4 mm

Temprato:

Chiodo in acciaio - 18 mm