GEWISS - GEWGW50623 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - PER CAVI LARGHEZZA 5-6MM - BIANCO - GW50623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Lunghezza del chiodo - 18 mm
Confezione
4000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017627
Codice prodotto
GEWGW50623
Cod. produttore
GW50623
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
18 mm
Colore:
Bianco
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Chiodo in acciaio temprato:
sì
Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato


