GEWISS - GEWGW50620 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 31-32MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Lunghezza del chiodo - 55 mm
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017597
Codice prodotto
GEWGW50620
Cod. produttore
GW50620
Produttore
GEW
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
55 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
2.7 mm
Chiodo in acciaio temprato:
sì
Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato, priva di alogeni secondo la norma EN 50267-2-2.