GEWISS - GEWGW50618 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 21-22MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Lunghezza del chiodo - 45 mm
Confezione
2000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017573
Codice prodotto
GEWGW50618
Cod. produttore
GW50618
Produttore
GEW
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
45 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
2.5 mm
Chiodo in acciaio temprato:
sì
Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato, priva di alogeni secondo la norma EN 50267-2-2.