GEWISS - GEWGW48671 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - DIMENSIONI 138X169X70 - COPERCHIO ANTIURTO - IP55 - GRIGIO RAL7035 - GW48671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Colore - Arancione
Grado di protezione (IP) - IP55
Lunghezza - 138 mm
Larghezza - 169 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564071803
Codice prodotto
GEWGW48671
Cod. produttore
GW48671
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Colore:
Arancione
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
138 mm
Larghezza:
169 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - STAGNA - CON COPERCHIO ANTIURTO - IP55 - DIMENSIONI 138X169X70