GEWISS - GEWGW48651 COPERCHIO ANTIURTO TRASPARENTE STAGNO PER CASSETTE DI DERIVAZIONE PTC - DIMENSIONI 138X169X70 - IP55 - GW48651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Altri
Per scatola di lunghezza - 138 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Per scatola di larghezza - 169 mm
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564063617
Codice prodotto
GEWGW48651
Cod. produttore
GW48651
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Altri
Per scatola di lunghezza:
138 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Per scatola di larghezza:
169 mm
Profondità:
70 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Altri
Con viti:
no
Piombabile:
sì


