GEWISS - GEWGW48621 COPERCHIO ANTIURTO STAGNO PER CASSETTE DI DERIVAZIONE PTC - DIMENSIONI 138X169X70 - IP55 - GRIGIO RAL7035 - GW48621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza - 138 mm
Lunghezza - 138 mm
Larghezza - 169 mm
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564063549
Codice prodotto
GEWGW48621
Cod. produttore
GW48621
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza:
138 mm
Lunghezza:
138 mm
Larghezza:
169 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
169 mm
Profondità:
70 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Altri
Con viti:
sì
Piombabile:
no


