AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48247 COPERCHIO BASSO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 260X260 - GW48247

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48247 COPERCHIO BASSO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 260X260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Modello - Coperchio di montaggio

  • Per scatola di lunghezza - 260 mm

  • Lunghezza - 260 mm

  • Larghezza - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564027343

Codice prodotto

GEWGW48247

Cod. produttore

GW48247

Produttore

GEW

Forma:

Quadrato

Modello:

Coperchio di montaggio

Per scatola di lunghezza:

260 mm

Lunghezza:

260 mm

Larghezza:

260 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Per scatola di larghezza:

260 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.