GEWISS - GEWGW48231 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONI 520X260X121 - COPERCHIO ALTO PIOMBABILE - GRIGIO RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Rettangolare
Colore - Arancione
Grado di protezione (IP) - IP40
Lunghezza - 520 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564027312
Codice prodotto
GEWGW48231
Cod. produttore
GW48231
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Rettangolare
Colore:
Arancione
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
520 mm
Larghezza:
260 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato