GEWISS - GEWGW48117 FONDO DA INCASSO PER CASSETTA DI DERIVAZIONE 48 PT DIN 294X152X75 - PER MURATURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Rettangolare
Colore - Arancione
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
20 PZ
EAN
8034035087738
Codice prodotto
GEWGW48117
Cod. produttore
GW48117
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Rettangolare
Colore:
Arancione
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Piastra di montaggio
Profondità:
75...75 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
294 mm
Larghezza:
152 mm
Profondità interna:
73 mm
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
Altri
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
24
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Nessuno
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:
1
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:
0
Con separatori:
no