AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48116 FONDO DA INCASSO PER CASSETTA DI DERIVAZIONE 48 PT DIN 196X152X75 - PER MURATURA - GW48116

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48116 FONDO DA INCASSO PER CASSETTA DI DERIVAZIONE 48 PT DIN 196X152X75 - PER MURATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Arancione

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8034035087714

Codice prodotto

GEWGW48116

Cod. produttore

GW48116

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Rettangolare

Colore:

Arancione

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Piastra di montaggio

Profondità:

75...75 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

196 mm

Larghezza:

152 mm

Profondità interna:

73 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

18

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Nessuno

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

1

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con separatori:

no

48 Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie:Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacita, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.