GEWISS - GEWGW48087 COPERCHIO ALTO - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 294X152 - IP40 - BIANCO RAL9016 - GW48087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 294 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza - 152 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564063334
Codice prodotto
GEWGW48087
Cod. produttore
GW48087
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
294 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
152 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco


