GEWISS - GEWGW48022 COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 516X294 - IP40 - BIANCO RAL9016 - GW48022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 516 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza - 294 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564016590
Codice prodotto
GEWGW48022
Cod. produttore
GW48022
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
516 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
294 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
no


