GEWISS - GEWGW48012 SEPARATORE INTERNO CASSETTE PT DIN E PT - HALOGEN FREE - GW48012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del separatore - 129 mm
Materiale - Plastica
Altezza del separatore - 58 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564016491
Codice prodotto
GEWGW48012
Cod. produttore
GW48012
Produttore
GEW
Larghezza del separatore:
129 mm
Materiale:
Plastica
Altezza del separatore:
58 mm
Superficie:
Altri
Il sistema più completo di cassette componibili da incasso per la derivazione e la connessione. Ideale per la domotica e per le applicazioni in ambito residenziale e terziario.le scatole per serie civili ad alta capienza e robustezza BIG BOX specifiche anche per la domotica.Versioni con materiali Halogen Free.Prodotti a marchio IMQ.


