AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48011P SCUDO PROTETTIVO - PER CASSETTE DI DERIVAZIONE CONNESSIONE DOMOTICA - 516X294

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48011P SCUDO PROTETTIVO - PER CASSETTE DI DERIVAZIONE CONNESSIONE DOMOTICA - 516X294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio protettivo / paramalta

  • Per scatola di lunghezza - 294 mm

  • Lunghezza - 294 mm

  • Larghezza - 516 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011564427228

Codice prodotto

GEWGW48011P

Cod. produttore

GW48011P

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio protettivo / paramalta

Per scatola di lunghezza:

294 mm

Lunghezza:

294 mm

Larghezza:

516 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

516 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Rosso

Con viti:

no

Piombabile:

no

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.