AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48011 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 516X294X90 - COPERCHIO BIANCO RAL9016 - GW48011

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48011 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 516X294X90 - COPERCHIO BIANCO RAL9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Lunghezza - 516 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564016484

Codice prodotto

GEWGW48011

Cod. produttore

GW48011

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

516 mm

Larghezza:

294 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - DIMENSIONI 516X294X80