GEWISS - GEWGW48009P SCUDO PROTETTIVO - PER CASSETTE DI DERIVAZIONE CONNESSIONE DOMOTICA - 480X160 - GW48009P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza - 480 mm
Lunghezza - 506 mm
Larghezza - 186 mm
Confezione
40 PZ
EAN
8011564801837
Codice prodotto
GEWGW48009P
Cod. produttore
GW48009P
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza:
480 mm
Lunghezza:
506 mm
Larghezza:
186 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
213 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Rosso
Con viti:
no
Piombabile:
no


