GEWISS - GEWGW48008P SCUDO PROTETTIVO - PER CASSETTE DI DERIVAZIONE CONNESSIONE DOMOTICA - 392X152 - GW48008P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza - 392 mm
Lunghezza - 418 mm
Larghezza - 178 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8011564801820
Codice prodotto
GEWGW48008P
Cod. produttore
GW48008P
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza:
392 mm
Lunghezza:
418 mm
Larghezza:
178 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
207 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Rosso
Con viti:
no
Piombabile:
no


