GEWISS - GEWGW48008 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 392X152X75 - COPERCHIO BIANCO RAL9016 - GW48008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Rettangolare
Colore - Arancione
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di costruzione - Scatola di derivazione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564016453
Codice prodotto
GEWGW48008
Cod. produttore
GW48008
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Rettangolare
Colore:
Arancione
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Lunghezza:
392 mm
Larghezza:
152 mm
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


