GEWISS - GEWGW48006PM CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - GREEN WALL - DIMENSIONI 196X152X75 - GW48006PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Rettangolare
Colore - Verde
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8011564940642
Codice prodotto
GEWGW48006PM
Cod. produttore
GW48006PM
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Rettangolare
Colore:
Verde
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Piastra di montaggio
Profondità:
75...75 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
196 mm
Larghezza:
152 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
Altri
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Nessuno