GEWISS - GEWGW47198 PIASTRA PASSACAVI - CVX 160E - SUPERIORE-INFERIORE - BLU RAL5003 - GW47198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8011564111271
Codice prodotto
GEWGW47198
Cod. produttore
GW47198
Produttore
GEW
Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità minima di 72 moduli fino adun massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.


