AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46573F KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO PIASTRA CON GUIDA DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - PER QUADRI B=800MM - GRIGIO RAL7035 - GW46573F

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46573F KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO PIASTRA CON GUIDA DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - PER QUADRI B=800MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con piastra di montaggio -

  • Con guida DIN -

  • Con copertura -

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564284388

Codice prodotto

GEWGW46573F

Cod. produttore

GW46573F

Produttore

GEW

Con piastra di montaggio:

Con guida DIN:

Con copertura:

Larghezza:

800 mm

Kit scatolati e sezionatori, fissaggio mediante montanti, pannelli con altezza 2 moduli colore grigio RAL 7035. Fissaggio apparecchiature: piastra con guida DIN EN 50022. Pannelli con finestratura H=45 mm, viti imperdibili a 1/4 di giro e piombabili. Fissaggio mediante montanti. Predisposizione per apparecchiature posizionate in verticale. Materiale plastico privo di alogeni.