GEWISS - GEWGW46570F KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO PIASTRA CON GUIDA DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - PER QUADRI B=405MM - GRIGIO RAL7035 - GW46570F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con piastra di montaggio - sì
Con guida DIN - sì
Con copertura - sì
Larghezza - 405 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564284357
Codice prodotto
GEWGW46570F
Cod. produttore
GW46570F
Produttore
GEW
Con piastra di montaggio:
sì
Con guida DIN:
sì
Con copertura:
sì
Larghezza:
405 mm
Kit scatolati e sezionatori, fissaggio mediante montanti, pannelli con altezza 2 moduli colore grigio RAL 7035. Fissaggio apparecchiature: piastra con guida DIN EN 50022. Pannelli con finestratura H=45 mm, viti imperdibili a 1/4 di giro e piombabili. Fissaggio mediante montanti. Predisposizione per apparecchiature posizionate in verticale. Materiale plastico privo di alogeni.


