GEWISS - GEWGW46426F PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - PER QUADRI B=405MM - GRIGIO RAL7035 - GW46426F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 405 mm
Colore della copertura - Grigio
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564628564
Codice prodotto
GEWGW46426F
Cod. produttore
GW46426F
Produttore
GEW
Altezza:
150 mm
Larghezza:
405 mm
Colore della copertura:
Grigio
Profondità:
20 mm
Pannello cieco di copertura altezza 1 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.


