AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46424F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 36 MODULI - GRIGIO RAL7035 - GW46424F

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46424F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 36 MODULI - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 36

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564628540

Codice prodotto

GEWGW46424F

Cod. produttore

GW46424F

Produttore

GEW

Altezza:

200 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

800 mm

Numero di moduli per guida DIN:

36

Pannello finestrato di copertura con altezza 1 modulo, a montaggio rapido fast&easy. Dotato di accessori di fissaggio e completo di guida DIN. In tutti i quadri si fissa esclusivamente mediante montanti GW46439F