AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46423F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 28 MODULI - GRIGIO RAL7035 - GW46423F

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46423F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 28 MODULI - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 585 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 28

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564628533

Codice prodotto

GEWGW46423F

Cod. produttore

GW46423F

Produttore

GEW

Altezza:

150 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

585 mm

Numero di moduli per guida DIN:

28

Pannello finestrato di copertura con altezza 1 modulo, a montaggio rapido fast&easy. Dotato di accessori di fissaggio e completo di guida DIN. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.