GEWISS - GEWGW46421F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 18 MODULI - GRIGIO RAL7035 - GW46421F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 405 mm
Numero di moduli per guida DIN - 18
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564628519
Codice prodotto
GEWGW46421F
Cod. produttore
GW46421F
Produttore
GEW
Altezza:
150 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
405 mm
Numero di moduli per guida DIN:
18
Pannello finestrato di copertura con altezza 1 modulo, a montaggio rapido fast&easy. Dotato di accessori di fissaggio e completo di guida DIN. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.


