GEWISS - GEWGW46207F QUADRO POLIESTERE PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - 800X1060X350 - IP66 - GRIGIO RAL 7035 - GW46207F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1060 mm
Larghezza - 800 mm
Profondità - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564854840
Codice prodotto
GEWGW46207F
Cod. produttore
GW46207F
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1060 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
350 mm
Larghezza in numero di moduli:
36
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
250 A
Numero di moduli:
180
Colore:
Grigio
Numero di righe:
5
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035


