GEWISS - GEWGW46035 QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 515X650X250 - IP55 - GRIGIO RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 650 mm
Larghezza - 515 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564096851
Codice prodotto
GEWGW46035
Cod. produttore
GW46035
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
650 mm
Larghezza:
515 mm
Profondità:
250 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
96
Colore:
Grigio
Numero di righe:
4
Resistenza agli urti:
IK10
Superficie:
Verniciatura a polveri