AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46004F QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 405X650X200 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46004F QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 405X650X200 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 650 mm

  • Larghezza - 405 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564854741

Codice prodotto

GEWGW46004F

Cod. produttore

GW46004F

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

650 mm

Larghezza:

405 mm

Profondità:

200 mm

Larghezza in numero di moduli:

18

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Corrente nominale (In):

250 A

Numero di moduli:

72

Colore:

Grigio

Numero di righe:

4

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro stagno da parete realizzato in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro. Versione con porta cieca munito di serratura, grado di protezione IP66, grigio RAL 7035. Accessoriabile con complementi ed accessori della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso sia interno che esterno.