AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

GEWISS - GEWGW45302 PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 630K/M - 24 MODULI - 600X100 - GRIGIO RAL 7035 - GW45302

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW45302 PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 630K/M - 24 MODULI - 600X100 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564286757

Codice prodotto

GEWGW45302

Cod. produttore

GW45302

Produttore

GEW

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.