AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44853 PANNELLO FRONTALE FINESTRATO 14 MODULI QUADRI 316X396 - GRIGIO RAL 7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44853 PANNELLO FRONTALE FINESTRATO 14 MODULI QUADRI 316X396 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 396 mm

  • Larghezza - 316 mm

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente - no

  • Incernierato - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564111349

Codice prodotto

GEWGW44853

Cod. produttore

GW44853

Produttore

GEW

Altezza:

396 mm

Larghezza:

316 mm

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Chiusura a scatto:

Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.