GEWISS - GEWGW44706 MORSETTIERA CON SERRAGGIO A PIASTRINA - 6 VIE x 6MMQ - 450V - TRASPARENTE - GW44706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Altri
Tipo di connessione elettrica 2 - Altri
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564445123
Codice prodotto
GEWGW44706
Cod. produttore
GW44706
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
6
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...6 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
25 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
43 mm


