GEWISS - GEWGW44662 MORSETTIERA VOLANTE IN BARRETTE SCOMPONIBILI - VITE A TAGLIO - SEZ.MAX CAVO FLESSIBILE 6 MM²- 10 POLI PER BARRETTA - GW44662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5...6 mm²
Confezione
450 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564064133
Codice prodotto
GEWGW44662
Cod. produttore
GW44662
Produttore
GEW
Sezione del conduttore:
2.5...6 mm²
Morsettiere volanti in barrette scomponibili • Tensione: 450 V • Colore: Trasparente • Grado di protezione IP: IP20 • Glow wire test: 850°C • Termopressione con biglia: TP 125°C • N°poli per barretta: 10 • Tipo di vite: a taglio