GEWISS - GEWGW44603 MORSETTIERA SCOMPONIBILE IN TECNOPOLIMERO - SEZ.MAX CAVO FLESSIBILE 10 MM² - 12 POLI - GW44603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...4 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
160 PZ
EAN
8011564017696
Codice prodotto
GEWGW44603
Cod. produttore
GW44603
Produttore
GEW
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...4 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...4 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
23 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
141 mm


