GEWISS - GEWGW44261 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO ALTO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 460X380X180 - PARETI LISCE - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP56
Confezione
2 PZ
EAN
8011564644281
Codice prodotto
GEWGW44261
Cod. produttore
GW44261
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
474 mm
Larghezza:
396 mm
Profondità:
188 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Incernierato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno