AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44204 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 100X100X50 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44204 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 100X100X50 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564013773

Codice prodotto

GEWGW44204

Cod. produttore

GW44204

Produttore

GEW

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

109 mm

Larghezza:

109 mm

Profondità:

58 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassetta di derivazione con coperchio basso a vite -IP56- dimensioni interne 100x100x50 - pareti lisce