AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW42208 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON GUIDA DIN - 8 MODULI EN50022 - GRIGIO RAL 7035 - GW42208

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW42208 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON GUIDA DIN - 8 MODULI EN50022 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Rosso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564063990

Codice prodotto

GEWGW42208

Cod. produttore

GW42208

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

180 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

180 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Guida DIN:

Numero RAL:

3000

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON GUIDA DIN - 8 MODULI EN50022 - GRIGIO RAL 7035. Classe di isolamento II. Prova del filo incandescente : 650 °C. Temperatura di installazione -15...+60 °C.