AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW41239TN FRONTALE CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - NERO TONER - 36+3 (12X3) MODULI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW41239TN FRONTALE CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - NERO TONER - 36+3 (12X3) MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8011564755185

Codice prodotto

GEWGW41239TN

Cod. produttore

GW41239TN

Produttore

GEW

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

328 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

493 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

118 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

90 mm

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

79 mm

Guida DIN:

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.