GEWISS - GEWGW41229VA FRONTALE CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - VERNICIATO ARDESIA - 12+1 MODULI - GW41229VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
12 PZ
EAN
8011564755079
Codice prodotto
GEWGW41229VA
Cod. produttore
GW41229VA
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
328 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
218 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
106 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
189 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
81 mm
Altezza di incasso:
293 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
65 mm
Guida DIN:
sì
Segnale di passaggio porta:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Tipo di porta:
Singolo


