GEWISS - GEWGW41225VT FRONTALE CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - VERNICIATO TITANIO - 8+1/2 MODULI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Titanio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
16 PZ
EAN
8011564755048
Codice prodotto
GEWGW41225VT
Cod. produttore
GW41225VT
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Titanio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
248 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
195 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
107 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
81 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Profondità interna:
70 mm
Guida DIN:
sì