GEWISS - GEWGW40885 CENTRALINO PROTETTO - DA INCASSO - CON TELAIO ESTRAIBILE - PORTA CIECA - 12M IP40 - GW40885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564243521
Codice prodotto
GEWGW40885
Cod. produttore
GW40885
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
330 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
270 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
101 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
85 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
65 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016


