GEWISS - GEWGW40657 CENTRALINO DA INCASSO - PORTA CIECA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - 12+1 MODULI - IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564130838
Codice prodotto
GEWGW40657
Cod. produttore
GW40657
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
326 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
217 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
89 mm
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
9016