GEWISS - GEWGW40609PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 36 (18X2) MODULI IP40 - GW40609PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8011564941618
Codice prodotto
GEWGW40609PM
Cod. produttore
GW40609PM
Produttore
GEW
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
465 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
505 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
85 mm
Tipo di chiusura:
Pulsante
Guida DIN:
no
Numero RAL:
9016


