GEWISS - GEWGW40593 MORSETTIERA ISOLATA IP20 FASE - 1X35 + 5X25 PER CENTRALINI STANDARD FRANCESE - 26-39-52 MODULI - NERO - GW40593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²
Corrente nominale In - 100 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Verde
Confezione
20 PZ
EAN
8011564298323
Codice prodotto
GEWGW40593
Cod. produttore
GW40593
Produttore
GEW
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...4 mm²
Corrente nominale In:
100 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Verde
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
25...35 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
6
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...35 mm²
Trasparente:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Privo di alogeni:
no